| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-133976-YY Herst.-Nr.: 30300-Z10-001 EAN/GTIN: 4055479002532 |
| |
|
| | |
| Fachboden für PAVOY Schiebetürenschrank, BxT 1.000 x 400 mm Mit einem Einlegeboden für den Schiebetürenschrank PAVOY schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche und nutzen den vorhandenen Stauraum optimal aus. Sie erhalten den Einlegeboden in verschiedenen Breiten und Tiefen. Verzinkter Einlegeboden für den Schiebtürschrank PAVOY Tragkraft je Boden: 60 bzw. 80 kg In der Höhe verstellbar Lieferung erfolgt vollständig montiert Marke = PAVOY Breite = 1.000 mm Tiefe = 400 mm Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 2,5 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Eigengewicht: | 2.5 kg | Tiefe: | 400 mm | Tragkraft: | 80 kg | Marke: | PAVOY | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 982.00 mm | DEPTH GRO: | 303.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD und andere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden 1000x400mm pavoy, fachboden, fachboden pavoy, Zubehör für Schiebetürenschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 14,54* | | | | Lager 4445 | 55 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 15,37* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,22* | € 16,11* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 16,22* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,30* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|