Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Beruf Spezial MT-CD Elektrotechn 133274-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-133274-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390213
EAN/GTIN:
     4250108809296
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Beruf Spezial MT-CD Elektrotechnik ÖNORM Z 1020-1 Der Erste-Hilfe-Koffer SÖHNGEN® Extra + Beruf mit Füllung nach ÖNORM Z 1020 bietet verlässliche Erste-Hilfe für Betriebe verschiedener Branchen. Wählen Sie den passenden Verbandkasten für Industrie, Handel, Verwaltung oder Dienstleistungsanbieter. Verbandkasten für Betriebe nach ÖNORM Z 1020-1 Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung Inneneinteilung beliebig verstellbar Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-1 Füllung gemäß ÖNORM = 2x Dreiecktuch 6x Wundkompresse, 10 cm x 10 cm 1x Alu-Verbandtuch, 40 cm x 60 cm 1x Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm 20x Pflasterstrips 6x Wundschnellverband, 6 cm x 10 cm 2x Verbandpäckchen mittel 2x Verbandpäckchen groß 2x Elastische Mullbinde, 10 cm x 4 cm 2x Elastische Mullbinde, 8 cm x 4 cm 2x Elastische Mullbinde, 6 cm x 4 cm 1x Fixierbinde, 8 cm x 4 cm 2x Fingerschnellverband 2x Lederfingerling 1x Rettungsdecke, 210 cm x 160 cm Verbandschere 6x Medizinische Einmalhandschuhe Einmal-Beatmungshilfe Splitterpinzette Erste-Hilfe-Anleitung Berufsrisikobezogene Erweiterung Wandhalterung = ja Höhe = 460 mm Breite = 370 mm Tiefe = 160 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 4,78 kg
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
4.78 kg
Höhe:
460 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Tiefe:
160 mm
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-1
Füllung gemäß ÖNORM:
2x Dreiecktuch\;6x Wundkompresse\, 10 cm x 10 cm\;1x Alu-Verbandtuch\, 40 cm x 60 cm\;1x Heftpflaster\, 5 m x 2\,5 cm\;20x Pflasterstrips\;6x Wundschnellverband\, 6 cm x 10 cm\;2x Verbandpäckchen mittel\;2x Verbandpäckchen groß\;2x Elastische Mullbinde\, 10 cm x 4 cm\;2x Elastische Mullbinde\, 8 cm x 4 cm\;2x Elastische Mullbinde\, 6 cm x 4 cm\;1x Fixierbinde\, 8 cm x 4 cm\;2x Fingerschnellverband\;2x Lederfingerling\;1x Rettungsdecke\, 210 cm x 160 cm\;Verbandschere\;6x Medizinische Einmalhandschuhe\;Einmal-Beatmungshilfe\;Splitterpinzette\;Erste-Hilfe-Anleitung\;Berufsrisikobezogene Erweiterung\;
HEIGHT GRO:
470.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
4.814000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Kästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 165,09*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 171,23*
€ 206,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 209,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.