| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-132054-YY Herst.-Nr.: G40010-F EAN/GTIN: 4250450414780 |
| |
|
| | |
| Schwenkbare Platte für Schlauchaufroller-Wandbefestigung, Schlauchlänge 20 m Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 110.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84799070 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,46* | € 61,19* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,30* | € 67,32* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,76* | € 68,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,04* | € 70,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|