Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stempelheber, TK 12.000 kg 131438-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131438-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00005-D
EAN/GTIN:
     4250450422174
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Hydraulischer Stempelheber, TK 12.000 kg Ob in der Werkstatt, im Betrieb oder in der Garage, der Hydraulikstempel ist der ideale Mini-Heber für den schnellen Einsatz. Dieser zuverlässige Helfer für vertikale Hebearbeiten lässt sich platzsparend verstauen und passt in jeden Kofferraum. Hydraulischer Heber mit Schraubverlängerung Platzsparende Lagerung durch abnehmbaren Pumpenhebel Sichere Handhabung durch Überdruckventil Tragkraft = 12000 kg Heber Typ = Mini-Heber Hubbereich = 125 mm
Weitere Informationen:
Hubbereich:
125 mm
Tragkraft:
12000 kg
Heber Typ:
Mini-Heber
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
215.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 77,02*
€ 97,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 99,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.