Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmenteiler aus Holz, 12 Fächer 131078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-131078-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5903040-12
EAN/GTIN:
     4055091042411
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler aus Holz, 12 Fächer Der Aufsatzrahmenteiler aus Holz dient der Unterteilung von Aufsatzrahmen und sorgt für Ordnung und Übersicht, insbesondere bei Kleinteilen. Der Aufsatzrahmenteiler ist aus robustem Sperrholz und für Aufsatzrahmen im Format 1.200 x 800 mm geeignet. Aus Sperrholz mit Metallbeschlägen, 12 mm Für 200 mm hohe Aufsatzrahmen im Format 1200 x 800 mm Flexible Facheinteilung durch Längs- und Querteiler Einfaches Stecksystem Fächer Anzahl = 12 Material = Sperrholz
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
12
Material:
Sperrholz
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
44152090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.