|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-131076-YY Herst.-Nr.: 5903040-8 EAN/GTIN: 4055091042459 |
| |
|
|  |  |
 | Aufsatzrahmenteiler aus Holz, 8 Fächer Der Aufsatzrahmenteiler aus Holz dient der Unterteilung von Aufsatzrahmen und sorgt für Ordnung und Übersicht, insbesondere bei Kleinteilen. Der Aufsatzrahmenteiler ist aus robustem Sperrholz und für Aufsatzrahmen im Format 1.200 x 800 mm geeignet. Aus Sperrholz mit Metallbeschlägen, 12 mm Für 200 mm hohe Aufsatzrahmen im Format 1200 x 800 mm Flexible Facheinteilung durch Längs- und Querteiler Einfaches Stecksystem Fächer Anzahl = 8 Material = Sperrholz Weitere Informationen:  |  | Fächer Anzahl: | 8 | Material: | Sperrholz | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 1210.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 44152090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS o. ä. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Holzaufsatzrahmen, Palettenaufsatzrahmen |
|  |  |
| |