Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PP, hart, tagesleuchtend, Höhe 320 mm 130873-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130873-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12303TH
EAN/GTIN:
     4250410130361
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PP, hart, tagesleuchtend, Höhe 320 mm Mit diesen Leitkegeln aus Polypropylen regeln Sie auf einfache Weise sicher und deutlich den Verkehr. Oder Sie sperren Bereiche ab, die nicht betreten werden sollen. Die harten und auch bei Tag leuchtenden Leitkegel weisen sicher den Weg. Leitkegel aus hartem, widerstandsfähigem Polypropylen Mit tagesleuchtenden Streifen Die Leitkegel sind in verschiedenen Höhen erhältlich Leitkegel Höhe = 320 mm Leitkegel Farbe = rot Leitkegel Material = Polypropylen (PP) Fuß Durchmesser = 220 mm
Weitere Informationen:
Fuß Durchmesser:
220 mm
Leitkegel Farbe:
rot
Leitkegel Höhe:
320 mm
Leitkegel Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,25*
Lager 4445
1050
10
€ 7,90*
ab € 5,128*
€ 6,778*
4 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 7,04*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 22,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,778*
€ 8,06582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,498*
€ 7,73262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,188*
€ 7,36372
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,128*
€ 6,10232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,18*
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.