Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON®Stapelbehälter, mit Kufen, Tragkraft 500 kg, BxT 1.200 129525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129525-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-03-02K
EAN/GTIN:
     4055091080734
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
HESON®Stapelbehälter, mit Kufen, Tragkraft 500 kg, BxT 1.200 x 800 mm, grün Die Transport-Stapelkästen setzen Sie in Ihrem Betrieb für die Lagerung und den Transport von Materialien und Wertstoffen unterschiedlichster Güte ein. Die robuste Bauweise garantiert eine lange Nutzbarkeit. Kratzfeste Beschichtung aus Spritzlack Mit 500 kg und 1000 kg Traglast verfügbar 5-fach stapelbar Serienmäßige Kranösen Volumen = 480 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 500 kg Material = Stahl Unterbau = Kufen Stapelbar = aufeinander 6-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;6-fach\;
Unterbau:
Kufen
Volumen:
480 l
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
678.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Großbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,45*
€ 327,50*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 283,55*
€ 327,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,04*
€ 361,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,92*
€ 362,58*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 330,00*
€ 378,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,11*
€ 388,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,72*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 270,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 254,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 267,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.