Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter, mit Vollwand, Tragkraft 1000 kg, BxT 129495-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129495-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-02-05
EAN/GTIN:
     4055091081892
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
HESON® Stapelbehälter, mit Vollwand, Tragkraft 1000 kg, BxT 1.000 x 800 mm, rot Dieser Vollwand-Stapelbehälter ist Ihnen bei der Lagerung und dem Transport von Betriebsmitteln und Produktionsmaterial eine nützliche Hilfe. Seine massive Konstruktion macht ihn zu einem verlässlichen Transportmittel, das Ihnen lange erhalten bleibt. Robuste Bauweise aus Stahl Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C Tragkraft bis 1.000 kg 6-fach stapelbar Volumen = 320 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 6-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;6-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
320 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Großbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,51*
€ 267,96*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,01*
€ 268,23*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,36*
€ 302,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 303,16*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 314,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 265,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 266,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 266,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 256,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 266,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 255,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 383,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 361,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 302,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 297,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 303,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 302,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.