Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertüten für Trockensauger T-7/1 + Rucksacksauger BV-5/1 129039-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129039-YY
Hersteller:
     Rubix GmbH
Herst.-Nr.:
     3010543100K000
EAN/GTIN:
     4039784155251
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Filtertüten für Trockensauger T-7/1 + Rucksacksauger BV-5/1 Die Filtertüten für Trockensauger T-7/1 + Rucksacksauger BV-5/1 sind dank ihres Vlies-Materials auch im feuchten Zustand reißfest. 3 luftdurchlässige Lagen sorgen für hohe Saugkraft und effiziente Filtration. Reißfeste Filtertüten Aus 3-lagigem Vlies Geeignet zur Beseitigung von Stäuben der Staubklasse M
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85087000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
dpd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,48*
€ 71,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,49*
€ 68,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,41*
€ 65,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.