| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-128769-YY Herst.-Nr.: 00.02.7621 EAN/GTIN: 4250513209742 |
| |
|
| | |
| Mulden + Trenn- und Steckwände für Schubladenschränke, für Frontenhöhe 50 mm Mit den Mulden + Trenn- und Steckwände für Schubladenschränke können Sie mehr Ordnung in Ihren Schubladen schaffen. Die Trennwände sind beliebig einsetzbar und erlauben so eine individuelle Anordnung der Fächer. Für die unterschiedlichen Schubladen-Fronthöhen in der Variante wählbar. Mehr Ordnung in Schubladen Aus stabilem Kunststoff Trennwände variabel einsetzbar Fronthöhe wählbar Fächer Anzahl = 58 Fächer Anzahl max. = 58 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 50 mm Variabel einstellbar = ja Material = Kunststoff Weitere Informationen: | | Fächer Anzahl: | 58 | Material: | Kunststoff | Fächer Anzahl max.: | 58 St. | Variabel einstellbar: | ja | Geeignet für Schubladenhöhe: | 50 | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, lokoma schubladenschrank, schubfach schrank, schubladeneinsatz 5 cm, Einteilungen für Schubladenschränke |
| | |
| |