| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-128329-YY Herst.-Nr.: FTDP00580 EAN/GTIN: 4055091115955 |
| |
|
| | |
| Filtersack für Industriesauger Toxic, Staubklasse M Der Filtersack für den Industriesauger Toxic nimmt Feinstäube, wie sie bei der Verarbeitung von Baustoffen entstehen, zuverlässig und sicher auf. Filtertüten für den Einsatz im Industriesauger Toxic Wahlweise für die Staubklasse H oder M Filter-Typ = Filtersack Filterelement M-Klasse Geeignet für Sauger = trocken Material = Papier Weitere Informationen: | | Filter-Typ: | Filtersack\;Filterelement M-Klasse\; | Material: | Papier | Geeignet für Sauger: | trocken | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 340.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfilterbeutel industriesauger, filtersäcke, staubbeutel tennant, Filter für Industriestaubsauger |
| | |
| |