Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter für HYMER Treppen, 2-seitig begehbar, St 128156-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128156-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     412316
EAN/GTIN:
     4019502339316
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter für HYMER Treppen, 2-seitig begehbar, Standhöhe 1,55 m Mit dieser Sprossenstehleiter HYMER mit Treppe haben Sie einen festen und sicheren Stand auch auf unebenen Untergründen. Die einzeln in der Länge justierbaren Holme dieser Qualitäts-Sprossenleiter eröffnen Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Kette verhindert ungewollte Spreizung der Arbeitsleiter Belastbar bis zu 150 kg Inklusive Einrasthaken als Transportsicherung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2350.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,59*
€ 300,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,34*
€ 352,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,91*
€ 435,05*
€ 4,90*
ab € 365,98*
€ 436,30*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 428,93*
€ 494,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,94*
€ 568,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,16*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,23*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.