Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 512 B 127925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127925-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     MSUT00656
EAN/GTIN:
     4033816103470
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine
Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine 512 B Diese Reinigungsmaschine mit Batterie hat eine Kehrleistung von 3.150 m2 pro Stunde. Leistungsstarker Elektromotor Großes Schmutzbehälter-Volumen von 50 l Handkehrmaschine reinigt mit dem Überwurfprinzip und dem Direktkehrsystem Wahlweise benzinbetrieben 512 P - inkl. Bürste Wahlweise batteriebetrieben 512 B / 512 BT - inkl. Batterie, Ladegerät und Bürste Kehrmaschinen Typ = Mitgänger-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Kehrschaufel Direktkehrsystem Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 50 l Filterfläche = 19000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 700 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 3150 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 1920 m²/h Kehrbreite Seitenbesen = 380 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 500 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Seitenbesen klappbar = nein Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Vollgummi Lenkrollen Anzahl = 1 Stk. Geschwindigkeit = 3,5 km/h Batteriekapazität = 76 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Laufzeit = 2,5 h Steigfähigkeit = 2 % Kraftübertragung = Rundriemen Höhe = 903 mm Breite = 753 mm Länge = 1225 mm Korpus Material = Stahl Eigengewicht = 78 kg Anlieferung = vollständig montiert vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert\;vormontiert\;
Antrieb:
Batterie
Lenkrollen Anzahl:
1 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
700 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
500 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
380 mm
Batteriekapazität:
76 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
753 mm
Eigengewicht:
78 kg
Filterfläche:
19000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
3.5 km/h
Höhe:
903 mm
Kehrmaschinen Typ:
Mitgänger-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Kehrschaufel\;Direktkehrsystem\;Überwurfprinzip\;
Kraftübertragung:
Rundriemen
Länge:
1225 mm
Laufzeit:
2.5 h
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
1920 m²/h
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Steigfähigkeit:
2 %
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
3150 m²/h
Seitenbesen klappbar:
nein
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.139,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.308,83*
€ 3.937,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.263,54*
€ 3.883,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,96*
€ 3.775,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.142,77*
€ 3.739,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,91*
€ 3.736,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.