Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6+ 127924-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127924-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     MSUT00814
EAN/GTIN:
     4033816103463
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine tennant
Tennant® Mitgänger-Kehr-Saugmaschine S6+ Die Akku-Handkehrmaschine hat eine Flächenleistung von 2.190 m2 pro Stunde. Diese elektrische Kehrsaugmaschine eignet sich besonders für textile Bodenbeläge. Mitgänger-Handkehrmaschinen mit abnehmbarem Kehrbehälter Besonders geeignet für Fußböden aus Textil Großes Behältervolumen von 35 l Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 45 l Filterfläche = 10000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 825 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 2600 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 2025 m²/h Kehrbreite Seitenbesen = 300 mm Kehrbreite ohne Seitenbesen = 660 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Bürste Material = Polypropylen (PP) Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Vollgummi Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Batterie Anzahl = 1 Batteriekapazität = 40 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = integriert Laufzeit = 1,8 h Kraftübertragung = Zahnriemen Höhe = 994 mm Breite = 815 mm Länge = 1033 mm Korpus Material = Stahl Eigengewicht ohne Batterie = 55 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Batterie Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
825 mm
Kehrbreite ohne Seitenbesen:
660 mm
Kehrbreite Seitenbesen:
300 mm
Batteriekapazität:
40 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
815 mm
Bürste Material:
Polypropylen (PP)
Eigengewicht ohne Batterie:
55 kg
Filterfläche:
10000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Höhe:
994 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Kraftübertragung:
Zahnriemen
Ladegerät:
integriert
Länge:
1033 mm
Laufzeit:
1.8 h
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
2025 m²/h
Schmutzbehälter Volumen:
45 l
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
2600 m²/h
HEIGHT GRO:
994.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, elektro kehrmaschine, Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.058,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.426,19*
€ 4.077,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.351,85*
€ 3.988,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.166,66*
€ 3.768,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.090,64*
€ 3.677,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,99*
€ 3.640,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.