Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Schmutzfangmatte, Fischgrätmuster, PP, BxT 600 x 900 127877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127877-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     118S0023CH
EAN/GTIN:
     662641609174
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
NoTrax Schmutzfangmatte, Fischgrätmuster, PP, BxT 600 x 900 mm, anthrazit Diese Schmutzfangmatte für innen hält Ihren Eingangsbereich sauber. An ihr bürsten Sie sich den Schmutz von den Schuhen – dadurch bleiben die Betriebsböden sauber und gepflegt. Schmutzfangmatte mit Fischgrätenmuster – aus antistatischen Polypropylen-Fasern Für den Innenbereich geeignet Mit bodenschonender Rückseite aus Vinyl Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Trittschalldämmung = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Feuchtigkeitsaufnahme = 4 l/m² Farbe = anthrazit Material = Polypropylen (PP) Höhe = 10 mm Breite = 600 mm Tiefe = 900 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
anthrazit
Feuchtigkeitsaufnahme:
4 l/m²
Höhe:
10 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
Tiefe:
900 mm
Trittschalldämmung:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
57033919
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 29,61*
€ 41,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 53,95*
3 Tage
1
€ 8,95*
ab € 36,95*
€ 57,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 69,70*
€ 5,00*
ab € 54,58*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
E875244
ab € 82,88*
Ähnlich
Justrite
118S0035CH
ab € 58,25*
Ähnlich
SETON
Y2680215
ab € 90,52*
Ähnlich
SETON
Y2680243
ab € 90,52*
Ähnlich
SETON
Y2680214
ab € 91,12*
Ähnlich
SETON
Y2680242
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.