Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
Schmutzfangmatte
Artikel-Nr.:
     103-969631
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     118S0035CH
EAN/GTIN:
     0662641609259
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte, LxB 1500 x 900 mm, anthrazit.

Für den Innenbereich. Geeignet für stark frequentierte Bereiche. Schwer entflammbar nach Brandschutzklasse ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70, Rostest Norm NPB244-97:CCPB.NLOP-019.B01723. Rutschhemmender Vinylrücken.

Nadelfilz-Matte aus 100% antistatischen Polypropylen-Fasern. Die bruchsicheren Fasern sorgen für eine optimale Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. Durch das Fischgrätmuster entsteht eine Bürstenfunktion, die selbst groben Schmutz entfernt. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe 10 mm. Gewicht ca. 3,7 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz. Rollenlänge max. 20 m. Abgepasste Ware.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
10 mm
Material Oberseite:
Polypropylen (PP)
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
anthrazit
Flächengewicht:
3.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte anthrazit b.900xl.1500mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, NOTRAX, 969631 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 58,55*
€ 75,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 93,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 94,01*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 96,29*
€ 5,00*
ab € 76,40*
€ 98,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
118S0023CH
ab € 29,50*
Ähnlich
Notrax
E875244
ab € 82,86*
Ähnlich
SETON
Y2680215
ab € 90,52*
Ähnlich
SETON
Y2680243
ab € 90,60*
Ähnlich
SETON
Y2680214
ab € 90,92*
Ähnlich
SETON
Y2680242
ab € 90,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.