Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr
Warnaufsteller - Warnung vor Hindernissen am Boden, Vorsicht! Stolpergefahr
Artikel-Nr.:
     1675-Y2680215
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2680215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller stolpergefahr
warn aufsteller
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Hindernissen am Boden
Text:
Vorsicht! Stolpergefahr
Farbe:
Blau
Anwendungsbereich:
Feuchte, rutschige Bereiche, Baustellen
Eigenschaften:
Massiv
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite2:
25 cm
Höhe:
72 cm
Länge 2:
45 cm
PivotAttributeValue:
Warnaufsteller, massiv
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: seton warnaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.