Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, mit Bodenplatte, mit 126769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126769-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7031-62PB
EAN/GTIN:
     4040136736219
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, mit Bodenplatte, mit Dach, anthrazitgrau Sie erhalten den Mülleimer mit Aschenbecher wahlweise zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte. So passen Sie die Montageart den individuellen Gegebenheiten an. Abfallbehälter mit Ascher aus Stahlblech Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte Zur Montage in Außenbereichen Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 1355 mm Breite = 480 mm Tiefe = 445 mm Durchmesser = 360 mm Ascher Füllvolumen = 7,5 l Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 50 l Kippmechanismus = ja Schutzdach Art = integriert Schutzdach Material = Stahlblech Schutzdach Oberfläche = feuerverzinkt Wasserablauf = ja Eigengewicht = 37,0 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
50 l
Ascher Füllvolumen:
7.5 l
Ascher Typ:
Standascher
Breite:
480 mm
Durchmesser:
360 mm
Eigengewicht:
37.0 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1355 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kippmechanismus:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Material:
Stahlblech
Schutzdach Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
445 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,34*
€ 897,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,17*
€ 842,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,79*
€ 770,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,11*
€ 741,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,89*
€ 715,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.