Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfall-Kombination mit Rundrohrbügel, zum Einbetonier 126766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126766-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7031-52FV
EAN/GTIN:
     4040136735205
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Abfall-Kombination mit Rundrohrbügel, zum Einbetonieren Die Ascher-Abfall-Kombination mit Rundrohrbügel ist ein stabiler Stand-Abfallbehälter mit Ascher und Haube. Die Ascher-Abfall-Kombination ist für den Außenbereich geeignet und in verschiedenen Varianten verfügbar. Aus feuerverzinktem Stahlblech Dreikantschloss für Abfallbehälter in Profilschiene integriert Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar Aschentleerung durch Klappboden Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 1855 mm Breite = 480 mm Tiefe = 445 mm Durchmesser = 360 mm Ascher Füllvolumen = 7,5 l Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 50 l Kippmechanismus = ja Schutzdach Art = integriert Schutzdach Material = Stahlblech Schutzdach Oberfläche = feuerverzinkt Wasserablauf = ja Eigengewicht = 32,0 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
50 l
Ascher Füllvolumen:
7.5 l
Ascher Typ:
Standascher
Breite:
480 mm
Durchmesser:
360 mm
Eigengewicht:
32.0 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1855 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kippmechanismus:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Material:
Stahlblech
Schutzdach Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
445 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1995.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,84*
€ 725,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.