Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Auflage aus Spanplatte, BxT 1.260 x 600 mm 126609-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126609-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB03012560EDA0000
EAN/GTIN:
     3612970118370
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage
ManOrga Auflage aus Spanplatte, BxT 1.260 x 600 mm Stabilität und sichere Lagerfläche für Fachbodenregale bis 500 kg bietet diese Auflage aus Spanplatte. Den Regalboden aus Span erhalten Sie in mehreren Größen – passend zu unseren unterschiedlichen Regalvarianten. Zum einfachen Auslegen von Stahlrohr-Fachböden Geeignet für Fachbodenregale mit einer Fachlast bis 500 kg Ideal zum Lagern mittelschwerer Lasten In verschiedenen Größen erhältlich Höhe = 8 mm Breite = 1260 mm Tiefe = 600 mm Material = Spanplatte
Weitere Informationen:
Breite:
1260 mm
Höhe:
8 mm
Material:
Spanplatte
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, auflage schwerlastregal, Fachböden für Fachbodenregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 18,42*
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 21,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.