Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal BASIC, FL 175 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 920 126465-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126465-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     26200-II
EAN/GTIN:
     4260054772452
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
Fachbodenregal BASIC, FL 175 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 920 x 600 mm Das Fachbodenregal BASIC als Stecksystem ist verzinkt und für die Lagerung leichter und mittelschwerer Güter bis 175 kg geeignet. Dank der verzinkten Oberfläche ist das Regal vor Gebrauchsspuren geschützt. Fachbodenregal mit einer Fachlast von 175 kg Lange Nutzungsdauer dank verzinktem Stahlblech Dank schraublosem Stecksystem schnell montiert Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 920 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 175 kg Feldlast max. = 875 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
920 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Fachlast max.:
175 kg
Feldlast max.:
875 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 76,61*
€ 99,19*
€ 4,95*
ab € 109,01*
€ 138,34*
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 171,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.