Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch für Werkbank mit Tür + Ablage, BxT 600 x 600 m 126115-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-126115-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12092
EAN/GTIN:
     4005568120920
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch küpper
beistell tisch
Beistelltisch für Werkbank mit Tür + Ablage, BxT 600 x 600 mm, rot Arbeits- und Ablagefläche kompakt kombiniert: Der Beistelltisch für Werkbank mit Tür + Ablage verbindet eine widerstandsfähig geölte Vollbuchen-Arbeitsplatte mit einem abschließbaren Schrankelement. Höhenverstellbare Füße gleichen Bodenunebenheiten aus und bieten stabilen Stand beim Arbeiten. Beistelltisch mit verschließbarer Tür und offenem Fach Kombinierbar mit verschiedenen Werkbänken und Hängeschränken 30 mm dicke Werkbankplatte aus Vollbuche Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Arbeitshöhe = 830 mm Arbeitsplatte Farbe = natur Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schublade mit Etikettenleiste = Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Niveauausgleich = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 600 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 300 kg Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
830 mm
Arbeitsplatte Farbe:
natur
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
20 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 149,31*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 161,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.