Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12092 Beistelltisch mit 1 verschliebßbaren Tür rot (B x H x T) 600 x 840 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889005-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch küpper
beistell tisch
Küpper 12092 Beistelltisch mit 1 verschliebßbaren Tür rot (B x H x T) 600 x 840 x 600 mm

Beistelltisch mit 1 verschliebßbaren Tür rot

Ausstattung:
1 verschließbare Tür inkl. Ersatzschlüssel zur Sicherung von Wertgegenständen und Werkzeugen · 1 offenes Fach.

Technische Daten:
Gewicht: 20 kg · Herstellerfarbe: Rot,Silber · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 840 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
rot | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: 4005568120920, Küpper, 12092, arbeitstische, arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 149,76*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 162,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.