Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät PRA, für Bandbreite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96551
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17245
EAN/GTIN:
     4030198171455
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband

Das Spann- und Verschlussgerät PRA eignet sich ideal für Polypropylenbänder mit einer Bandbreite von 16 mm zum Verschliessen von eckigen leichten bis mittelschweren Packstücken. Führen Sie ein Ende des PP-Kunststoffbands in das Gerät ein und fixieren Sie es. Anschliessend führen Sie das zweite Ende ein, ziehen eine Verschlusshülse über das Band und fixieren Sie sie mit dem Hebel. Durch Betätigen des grossen Hebels wird die Hülse fest zusammengedrückt. ,

Wichtige Details:

  • Für PP-Kunststoffbänder
  • Bandbreite: 16 mm
  • Bandstärke: 0,50-0,80 mm
  • Höhe: 460 mm
  • Breite: 160 mm
  • Tiefe: 190 mm
  • Gewicht: 3,2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 139,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,40*
€ 140,09*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 158,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 172,76*
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 173,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17242
ab € 99,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.