Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber-Set für stumpf® Wertstoffsammler, quadratisch, was 124271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-124271-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5408840
EAN/GTIN:
     4031068054830
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Aufkleber-Set für stumpf® Wertstoffsammler, quadratisch, wasserfest, 6 Stk/VE Mit dem Aufkleber-Set stumpf® für Wertstoffsammler kennzeichnen Sie diese deutlich nach Inhalt. Die betriebliche Trennung unterschiedlicher Wertstoffe wird durch die Behälterkennzeichnung erleichtert. 6-teiliges Aufkleber-Set stumpf® für Wertstoffsammler Aufkleber sind selbstklebend und wasserfest Symbole: Restmüll, Papier, Kunststoff, Metall, Glas und Bioabfall Marke = stumpf® Höhe = 180 mm Breite = 160 mm VE = 6 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
180 mm
Marke:
stumpf®
VE:
6 Stk/VE
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
21.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,10*
€ 23,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 24,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,87*
€ 25,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 26,08*
Lager 4445
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,93*
€ 31,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-0-1-100
ab € 401,05*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-1-1-100
ab € 439,02*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-0-2-100
ab € 447,34*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-120-1-2-100
ab € 457,18*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-0-1-100
ab € 246,42*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-1-1-100
ab € 246,80*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-0-2-100
ab € 222,68*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-060-1-2-100
ab € 271,50*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-0-2-100
ab € 246,65*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-1-2-100
ab € 305,32*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-0-1-100
ab € 275,53*
Sonstiges
Stumpf Metall
625-075-1-1-100
ab € 270,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.