Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltebügel für Bedrunka+Hirth Komplett-Packtisch, BxTxØ 574 123489-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123489-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT2954
EAN/GTIN:
     4050413031203
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Haltebügel für Bedrunka+Hirth Komplett-Packtisch, BxTxØ 574 x 250 x 8 mm Der Haltebügel für Komplett-Packtische mit Buche-Multiplex-Arbeitsplatte unterteilt die Ablagefläche für Arbeitsutensilien. So können Sie abgelegtes Packmaterial geordnet aufbewahren. Haltebügel für Komplett-Packtische, aus Metall Für gelochte Fachböden geeignet Stützt Papiere, Kartons, Packmaterial & Co. Marke = Bedrunka+Hirth Breite = 8 mm Tiefe = 574 mm RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Eigengewicht:
1 kg
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
574 mm
Marke:
Bedrunka+Hirth
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
574.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 37,64*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,92*
€ 42,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.