Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltebügel für gelochte Fachböden Höhe 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT2954
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT2954
EAN/GTIN:
     4050413031203
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch

Haltebügel für gelochte Fachböden Höhe 250

Artikelbeschreibung:

  • Ø 8 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,22 kg
Breite:
574 mm
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch, Tragsäule, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.