Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Komplettpacktisch, 1-seitig, HxBxT 820 x 1.50 123484-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123484-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT3415
EAN/GTIN:
     4050413031074
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Grundeinheit
Bedrunka+Hirth Komplettpacktisch, 1-seitig, HxBxT 820 x 1.500 x 930 mm Der 1-seitig nutzbare Komplettpacktisch dient als zentraler Arbeitsplatz für effizientes Verpacken: Auf 2 Fachböden lassen sich Dokumente, Kleinteile und Kartonagen griffbereit aufbewahren. Dank stabiler Arbeitsplatte und robustem Stahlgestell besitzt der Tisch die hohe Tragkraft von 930 kg. Belastbare Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex Gestell aus robustem, langlebigem Stahl Hohe Tragkraft von 930 kg Mit 2 Fachböden für Dokumente, Kleinteile und Kartonagen, inkl. 2 Haltebügeln In verschiedenen Größen erhältlich Ausführung = Einzeltisch Höhe = 820 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 930 mm Tragkraft = 930 kg Wiegeeinrichtung = nein Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Arbeitsplatte Material = Multiplex Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Ausführung:
Einzeltisch
Breite:
1500 mm
Verfahrbar:
nein
Höhe:
820 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
930 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
930 kg
HEIGHT GRO:
1846.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
93.520000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,68*
€ 967,93*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,98*
€ 967,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,50*
€ 1.048,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,93*
€ 1.151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,95*
€ 1.136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,85*
€ 1.070,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,54*
€ 1.044,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,98*
€ 1.026,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.