Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.PT3415 Herst.-Nr.: WA.03.PT3415 EAN/GTIN: 4050413031074 |
| |
|
| | |
| Packtisch einfach mit Zubehör Platte Buche-Multiplex 1500 x 930 x 25 mm Ob in der Produktion oder im Versand, diese Tische sind unendbehrliche Helfer wenn es um Versand und Verpackung geht. Hier ist entscheidend das durch die durchdachte Konzeption der Packtische eine große Zeitersparnis beim Verpacken und Versand möglich ist und die Mitarbeiter ein optimales Arbeitsumfeld vorfinden. - Ohne Dekoration - Detail Beschreibung WA.03.PT3415 bestehend aus: - 1 Stk. Grundtisch (Höhe 820 mm)
- 2 Stk. Tragsäulen (Katonmagazin an Tragsäule höhenverstellbar)
- stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten
- 1 Stk. ungelochter Fachboden Tiefe 350 mm
- 1 Stk. gelochter Fachboden 600 mm tief
- 1 Stk. Haltebügel Höhe 250 mm
- 1 Stk. Haltebügel Höhe 450 mm
- 1 Stk. Platte Buche-Multiplex 1500 x 930 x 25 mm
* Lieferung per Spedition! Breite (mm): 1500 Tiefe (mm): 930 Höhe (mm): 1846 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packtisch grundeinheit, WA.03.PT3415, 03.PT3415, Grundtisch, Fachboden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,35* | € 955,70* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,48* | € 955,70* | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 939,50* | € 1.033,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|