Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Dreibock mit Handwinde, TK 1.000 kg 123343-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123343-YY
Herst.-Nr.:
     1621001
EAN/GTIN:
     4055091042756
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Lastwinde
SCHILLING Alu-Dreibock mit Handwinde, TK 1.000 kg Mit diesem Dreibock aus Aluminium heben und wenden Sie Lasten an schwer zugänglichen Stellen. Für den Transport klappen Sie das Arbeitsgerät einfach zusammen. Teleskopierbarer Dreibock mit Winde Dank Gummi-Metall-Auflagen unter den Füßen rutschfest Tragkraft 1.000 kg Maximale Höhe von 3.195 mm Höhe = 1985 - 3410 mm Breite = 1350 - 2390 mm Material = Aluminium Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 74 kg Technische Eigenschaften = Hubhöhe max.: 3.195 mm, Hub pro Umdrehung: 23-57 mm, Seillänge: 25 m
Weitere Informationen:
Breite:
1350 - 2390 mm
Eigengewicht:
74 kg
Höhe:
1985 - 3410 mm
Material:
Aluminium
Technische Eigenschaften:
Hubhöhe max.: 3.195 mm\; Hub pro Umdrehung: 23-57 mm\; Seillänge: 25 m
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1985.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
139.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel
Weitere Suchbegriffe: lastwinde, Dreiböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.158,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.365,89*
€ 4.005,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.326,46*
€ 3.958,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.222,99*
€ 3.835,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,21*
€ 3.782,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.158,31*
€ 3.758,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.