Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer aus Stahlblech, 30 Liter, feuerverzinkt 123243-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123243-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2018-00
EAN/GTIN:
     4040136201809
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Mülleimer aus Stahlblech, 30 Liter, feuerverzinkt Dieser robuste und langlebige Mülleimer aus feuerverzinktem Stahl ist hervorragend für den dauerhaften Einsatz im Industriellen Bereich geeignet. Der Eimer ist flexibel einsetzbar und in 3 verschiedenen Größen lieferbar. Stabiler und belastbarer Mülleimer aus feuerverzinktem Stahl Hitze-, glut- und kältebeständig Lieferbar in 3 Größen (20, 30 und 40 Liter) Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Wertstoffsammler Einsatzbereich = Sozialraum Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 30 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Bügel/Griffe = Handgriff Beständigkeit = temperaturbeständig Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 355 mm Durchmesser = 320 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 4,4 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;Wertstoffsammler\;
Behälter Volumen:
30 l
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Durchmesser:
320 mm
Eigengewicht:
4.4 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Innenbereich\;Außenbereich\;
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
355 mm
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer verzinkt, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, Abfallbehälter für Außen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 85,31*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 64,98*
€ 88,37*
€ 5,00*
ab € 84,25*
€ 113,71*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 135,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.