| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021110 Herst.-Nr.: E6021110 EAN/GTIN: 4040136201809 |
| |
|
| | |
| · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich Weitere Informationen: | | Abmessung (Ø x H): | 330 x 370mm | Aufnahmekapazität: | 30 l | Ø: | 330 mm | Material: | Stahl | Volumen: | 30 l | Höhe: | 370 mm | Abmessungen (Ø x H): | 330 x 370 mm | Deckel: | ja | Deckelfarbe: | verzinkt | Farbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,70* | € 85,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,98* | € 88,37* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,25* | € 113,71* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,56* | € 135,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|