Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Werkstattwagen, Schrank, 4 Schubladen, TK 500 123200-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123200-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.11.2004
EAN/GTIN:
     4050413012899
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Werkstattwagen, Schrank, 4 Schubladen, TK 500 kg In diesem robusten Werkstattwagen mit zentral verriegelbaren Schubladen und abschließbarem Schrank können Sie Ihr Werkzeug sicher verstauen. 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, machen den Wagen wendig und flexibel einsetzbar. Gehäuse aus geschweißtem Qualitätsfeinblech Zentralverriegelung über Zylinderschloss Vollauszug mit Tragkraft 50 kg Schubladen bündig mit Gehäuse Mit 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummiauflage Tragkraft = 500 kg Höhe = 1005 mm Breite = 1060 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl = 4 Schubladenauszug = 100 % Abschließbar = ja Fronten Material = Stahl Fronten RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Ladeflächen Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
4
Breite:
1060 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
1005 mm
Schubladenauszug:
100 %
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
89.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,61*
€ 868,00*
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 858,54*
€ 990,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,21*
€ 1.010,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,64*
€ 970,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,61*
€ 901,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.