Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Stufen-Doppelleiter, 2-seitig begehbar, Standhöhe 0, 122979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122979-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120359
EAN/GTIN:
     4009199120359
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE® Stufen-Doppelleiter, 2-seitig begehbar, Standhöhe 0,85 m, 2x6 Stufen Diese 2-seitig begehbare Alu-Mehrzweckleiter ermöglicht Ihnen zeitsparendes und flexibles Arbeiten in der Höhe. Rutschsichere Fußkappen und profilierte Stufenoberflächen gewährleisten Ihnen eine jederzeit sichere Arbeitsposition. Stufen-Doppelleiter ist durch 2-seitigen Zugang flexibel einsetzbar Langlebige und robuste Gelenkverbindung aus Metall Sehr leichter Transport durch geringes Staumaß Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung für hohe Stabilität Gesamtlänge = 1,4 m Stufen/Sprossen Anzahl = 12 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 0,85 m Arbeitshöhe = 2,85 m Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = geriffelt Spreizsicherung Art = Polyester-Gurte
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.85 m
Gesamtlänge:
1.4 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Spreizsicherung Art:
Polyester-Gurte
Standhöhe:
0.85 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
12
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
beidseitig
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
geriffelt
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 122,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 107,12*
€ 134,39*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 143,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,75*
€ 146,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 148,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.