Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Paletten, 1/2-Format, 120 Stk/VE 122818-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122818-YY
Hersteller:
     INKA Paletten
Herst.-Nr.:
     F64
EAN/GTIN:
     4055091101415
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Paletten, 1/2-Format, 120 Stk/VE Breite = 600 mm Länge = 800 mm Einfahrmaße längs = 571 mm Einfahrmaße quer = 571 mm Unterfahrhöhe längs = 95 mm Unterfahrhöhe quer = 95 mm Belastbarkeit statisch = 1500 kg Material = Holz Unterbau = Füße
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Einfahrmaße längs:
571 mm
Einfahrmaße quer:
571 mm
Länge:
800 mm
Material:
Holz
Belastbarkeit statisch:
1500 kg
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe längs:
95 mm
Unterfahrhöhe quer:
95 mm
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
44152020
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 966,20*
€ 1.149,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 950,25*
€ 1.130,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 915,77*
€ 1.089,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 892,29*
€ 1.061,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 866,90*
€ 1.031,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.