Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen aus Kunststoff, BxT 1.200 x 1.000 mm, 6 Scharn 122798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122798-YY
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A007
EAN/GTIN:
     4250690700209
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Aufsatzrahmen aus Kunststoff, BxT 1.200 x 1.000 mm, 6 Scharniere Der Aufsatzrahmen aus Kunststoff bietet eine optimale Ergänzung zu Ihrer Palette und eignet sich für den Einsatz in Produktions- und Lagerbereichen. Der Aufsatzrahmen ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Aus hochwertigem, robustem ABS-Kunststoff Hygienisch und witterungsbeständig Platzsparend faltbar durch Klappscharniere Mehrfach übereinander stapelbar Höhe = 200 mm Breite = 1200 mm Material = ABS-Kunststoff Auflast = 600 kg Stärke = 20 mm IPPC/ISPM 15 konform = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Scharniere Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Scharniere Anzahl:
6
Auflast:
600 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
IPPC/ISPM 15 konform:
ja
Material:
ABS-Kunststoff
Stärke:
20 mm
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
7.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Paketdienst\, Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 85,48*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,84*
€ 91,79*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 91,79*
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,14*
€ 95,08*
Lager 4445
150
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 101,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,3321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 202,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.