Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Lager-/Transportpalette auf Auffangwanne, HxBxT 1.590 122647-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122647-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-1 G-GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462016262
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Kipp-Behälter
Bauer® Lager-/Transportpalette auf Auffangwanne, HxBxT 1.590 x 760 x 760 mm, geschlossen, gelborange In dieser Stapelpalette finden verschiedene Gebinde einen sicheren Aufbewahrungsort. Die Lager- und Transportpalette dient als sicheres Depot zum Lagern und Transportieren. Wahlweise seitlich offen, mit Spritzschutzwänden oder mit Gitterwänden, frontseitig mit Sicherungskette 3 mm dicke Auffangwanne aus Stahlblech Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m² Tragkraft 100 mm Unterfahrhöhe 3-fach stapelbar Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 210 l Lagerort = unter Dach Höhe = 1590 mm Breite = 760 mm Länge = 760 mm Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert Kapazität 200-Liter-Fässer = 1 Wände Ausführung = Spritzschutzwände Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = feuerverzinkt Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 100 mm Staplerverfahrbar = ja Stapelbar = 3-fach aufeinander Kranösen = ja Fass-Stapelpalette integriert = ja Zulassungen = StawaR-Zulassung Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend Einstufung nach GHS/REACH = entzündbar extrem entzündbar leicht entzündbar RAL Farbe = RAL 2000 gelborange Eigengewicht = 93 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
feuerverzinkt
Auffangvolumen:
210 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Wände Ausführung:
Spritzschutzwände
Breite:
760 mm
Eigengewicht:
93 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbar\;extrem entzündbar\;leicht entzündbar\;
Höhe:
1590 mm
Fass-Stapelpalette integriert:
ja
Kapazität 200-Liter-Fässer:
1
Kranösen:
ja
Lagerort:
unter Dach
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Stapelbar:
3-fach\;aufeinander\;
Staplerverfahrbar:
ja
Stärke:
3 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
StawaR-Zulassung
HEIGHT GRO:
1590.00 mm
WIDTH GRO:
755.00 mm
DEPTH GRO:
755.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,22*
€ 915,67*
€ 4,95*
ab € 842,44*
€ 915,69*
Lager 4445
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,38*
€ 943,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,38*
€ 968,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,87*
€ 971,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,85*
€ 1.123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,70*
€ 1.109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,26*
€ 1.078,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,42*
€ 1.057,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,38*
€ 1.034,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.