Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fass-Stapelpalette, Auffangvolumen 210 L, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137512
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-G1
EAN/GTIN:
     4052462016262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Fasswanne
Kipp-Behälter

Die Fass-Stapelpalette von Bauer aus unserem Angebot erhalten Sie in verschiedenen Varianten. Die Fass-Stapelpalette mit einem Auffangvolumen von 210 Litern eignet sich für Hubwagen oder Gabelstapler.

Wenn Sie Fässer mit entzündbaren, gewässergefährdenden Stoffen lagern, stapeln oder transportieren wollen, ist die Fass-Stapelpalette aus drei Millimeter starkem Stahlblech von Bauer die Lösung. Mit einem Auffangvolumen von 210 Litern kann sie maximal vier Fässer mit 200 Litern Inhalt oder 60-Liter-Fässer und Kleingebinde aufnehmen. Der verzinkte Gitterrost hat eine Tragfähigkeit von 1.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Die Unterfahrhöhe beträgt 100 Millimeter. Die Stapelecken sind mit Kranösen versehen. Die Fass-Stapelpalette ist dreifach stapelbar und hat Kettensicherung.

Weitere Details:

Auffangvolumen: 210 l

Maximal 4 Fässer a'  200 l

Mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m-² Tragfähigkeit

Unterfahrhöhe: 100 mm

Stapelecken mit Kranösen

Dreifach stapelbar

Kettensicherung

Material: 3 mm Stahlblech

in verschiedenen Farben erhältlich

Masse: L 760 x B 760 x H 1590 mm

Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Selbstkipper, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, fasswanne verzinkt, auffang palette, kippbehälter verzinkt, 137512, 137512-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,86*
€ 908,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 842,68*
€ 915,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,81*
€ 918,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,09*
€ 921,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,80*
€ 943,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,75*
€ 1.089,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,13*
€ 1.052,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,71*
€ 1.030,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,68*
€ 1.002,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.