Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsträger, HxBxT 40 x 1.640 x 40 mm 122359-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122359-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     704710
EAN/GTIN:
     4030177026288
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett-packtisch rocholz
Multifunktionsträger, HxBxT 40 x 1.640 x 40 mm Der nachrüstbare Multifunktionsträger für das Packtisch-System dient Ihnen als Halterung für Ablagelösungen wie die Mehrzweckablage oder die Halteschiene mit Sichtlagerkästen. So haben Sie Packwerkzeug und Kleinteile stets griffbereit. Der Multifunktionsträger, für Rocholz Packtisch-System, kann nur an einer Holmmontage befestigt werden. Multifunktionsträger für Packtisch-System zum Anbringen von Ablagen Robuster, beschichteter Metallträger Mit Halterungen für das Anbringen in verschiedenen Höhen Platz für mehrere Ablagelösungen: 40 x 1640 x 40 mm (H x B x T) Marke = Rocholz Breite = 1.640 mm Tiefe = 40 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1640 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
40 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
1640.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 56,55*
€ 73,47*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 158,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.