Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranksystem für Rocholz Packtische mit Türen, Fachteilern 122348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122348-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     205600
EAN/GTIN:
     4030177031220
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Schranksystem für Rocholz Packtische mit Türen, Fachteilern und Einlegeböden, lichtgrau Erweitern Sie Ihre Packtische mit einem Beistell-Büroschrank und bewahren Sie darin sämtliche Verpackungsmaterialien in greifbarer Nähe auf. Auch Transportpapiere und Lieferunterlagen finden dort Platz und können schnell zurate gezogen werden. Büroschrank zum Beistellen für Ihr Packtisch-System Alle Bestandteile aus Holz, Oberflächen mit Melaminharz beschichtet 8 offene Fächer, 2 abschließbare Türen Gesamthöhe = 585 mm Gesamtbreite = 1760 mm Gesamttiefe = 330 mm Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
1760 mm
Gesamttiefe:
330 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
585 mm
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
1760.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,97*
€ 1.010,26*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 894,07*
€ 1.015,20*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,81*
€ 1.090,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,49*
€ 1.144,74*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.364,10*
€ 1.527,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,20*
€ 1.208,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,70*
€ 1.202,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,28*
€ 1.093,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,07*
€ 1.063,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 417,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.