Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Paletten-Aufsatzwanne, HxBxT 260 x 800 x 1.200 mm, in 122181-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122181-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2010
EAN/GTIN:
     4052462020979
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Bauer® Paletten-Aufsatzwanne, HxBxT 260 x 800 x 1.200 mm, inkl. Gitterrost, feuerrot Die Paletten-Aufsatzwanne für Euro- oder Chemiepaletten dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 60-/200-Liter-Fässern und Kleingebinden mit gewässergefährdenden oder entzündbaren Flüssigkeiten. Gefertigt aus dicht geschweißtem Stahlblech, wahlweise lackiert oder verzinkt. Zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten 60-l- und 200-l-Fässer sicher lagern Stahlblech, wahlweise lackiert oder verzinkt Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR Optional mit Gitterrost aus Stahl, feuerverzinkt Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 215 l Lagerort = unter Dach Höhe = 260 mm Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert Kapazität 200-Liter-Fässer = 2 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Unterfahrhöhe = 100 mm Tragkraft = 1000 kg Zulassungen = StawaR-Zulassung Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend Einstufung nach GHS/REACH = entzündbar extrem entzündbar leicht entzündbar RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
215 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
800 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Einstufung nach GHS/REACH:
entzündbar\;extrem entzündbar\;leicht entzündbar\;
Höhe:
260 mm
Kapazität 200-Liter-Fässer:
2
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1200 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Stärke:
3 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zulassungen:
StawaR-Zulassung
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 334,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,878*
€ 334,198*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,06*
€ 372,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,37*
€ 373,69*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 337,92*
€ 390,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 242,55*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 241,53*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 241,61*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 241,36*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 242,00*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 281,75*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 286,298*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 286,718*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 285,49*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 284,888*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-7
ab € 329,3766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.