Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneinsatz für VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell 119504-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119504-YY
Herst.-Nr.:
     15991
EAN/GTIN:
     4030695159918
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz für VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, HxBxT 660 x 250 x 250 mm Der Inneneinsatz für die Ascher-Abfall-Kombination VAR® macht Ihnen die einfache Entnahme des Inhalts möglich. Der Abfalleimer selbst bleibt so frei von Verschmutzung. Herausnehmbarer Inneneinsatz für Ascher-Abfall-Kombination VAR® Mit 2 praktischen Handgriffen Für eine hygienische Abfallentsorgung Marke = VAR® Höhe = 465 mm Breite = 230 mm Tiefe = 230 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Höhe:
465 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
230 mm
Marke:
VAR®
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
665.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 63,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 47,51*
€ 63,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 66,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,97*
€ 66,57*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 58,05*
€ 76,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.