Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für TROAX® Trennwandsystem, 3 Stk/VE 118929-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505729
505729
505729
505729
Artikel-Nr.:
     4445-118929-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     26700049
EAN/GTIN:
     4055091004105
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter Eckverbinder
Stellwandverbindungselement
Eckverbinder für TROAX® Trennwandsystem, 3 Stk/VE Mit dem Eckverbinder für das Trennwandsystem TROAX® kombinieren Sie 2 Wandelemente über 90° hinweg. Der massive Winkel verfügt über Bohrlöcher zum haltefesten Verschrauben. Praktischer Eckverbinder für Trennwandsystem TROAX® Für Gitter-Lagertrennwände geeignet Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten Pro Verkaufseinheit 3 Stück Marke = TROAX® VE = 3 Stk/VE
Weitere Informationen:
Marke:
TROAX®
VE:
3 Stk/VE
WIDTH GRO:
2300.00 mm
WEIGHT GRO:
1.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,97*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.