Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschiebetüren für TROAX® Trennwandsystem, Breite 1.900 118926-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118926-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800388
EAN/GTIN:
     4055091004709
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Doppelschiebetüren für TROAX® Trennwandsystem, Breite 1.900 mm, Vorhängeschloss Ein Trennwandsystem ermöglicht Ihnen die sinnvolle Unterteilung von Bereichen in Produktion und Lager. Komplett wird es jedoch erst mit der richtigen Tür: Die Doppelschiebetür TROAX® mit Schließsystem ist beidseitig zu öffnen und einbruchsicher. Flexibel handhabbare zweiflügelige Schiebetür Wahlweise mit Vorhänge- oder Zylinderschloss Mit Pulverbeschichtung für Schlag- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelschiebetür Schließsystem = Vorhängeschloss Element Breite = 1900 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
1900 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelschiebetür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73083000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,79*
€ 728,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,63*
€ 637,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.