Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschiebetüren für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.300 118925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118925-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800398
EAN/GTIN:
     4055091004808
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Doppelschiebetüren für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.300 mm, Zylinderschloss Ein Trennwandsystem ermöglicht Ihnen die sinnvolle Unterteilung von Bereichen in Produktion und Lager. Komplett wird es jedoch erst mit der richtigen Tür: Die Doppelschiebetür TROAX® mit Schließsystem ist beidseitig zu öffnen und einbruchsicher. Flexibel handhabbare zweiflügelige Schiebetür Wahlweise mit Vorhänge- oder Zylinderschloss Mit Pulverbeschichtung für Schlag- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelschiebetür Schließsystem = Zylinderschloss Element Breite = 2300 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
2300 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelschiebetür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
2300.00 mm
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73083000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,44*
€ 1.003,44*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.140,56*
€ 1.253,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,44*
€ 1.194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,85*
€ 1.192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,54*
€ 1.156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,19*
€ 1.127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,44*
€ 1.084,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Troax
DE800030
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.