Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.400 mm, 118915-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118915-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     DE800393
EAN/GTIN:
     4055091004754
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppelflügeltür für TROAX® Trennwandsystem, Breite 2.400 mm, Zylinderschloss Ein Trennwandsystem sorgt in Ihren Lagerhallen für Übersicht und gewährleistet Sicherheit vor Einbrüchen. Den optimalen Schutz bekommen Sie mit einer Doppelflügeltür TROAX® mit Schließsystem. Sie lässt sich schnell montieren. Ergonomisch und funktional gestaltete Doppelflügeltür Wahlweise mit Zylinder- oder Vorhängeschloss Mit Pulverbeschichtung für Stoß- und Kratzfestigkeit Trennwandsystem Element = Türen Tür Typ = Doppelflügeltür Schließsystem = Zylinderschloss Element Breite = 2400 mm Bodenabstand = 0 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Bodenabstand:
0 mm
Element Breite:
2400 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Schließsystem:
Zylinderschloss
Trennwandsystem Element:
Türen
Tür Typ:
Doppelflügeltür
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
WEIGHT GRO:
36.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,55*
€ 813,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,61*
€ 796,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,32*
€ 763,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,65*
€ 729,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.