Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpfosten, selbstaufrichtend, Neigung bis 45°, Höhe 750 mm 118430-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118430-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     P 750 CO
EAN/GTIN:
     4050576042955
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkpfosten, selbstaufrichtend, Neigung bis 45°, Höhe 750 mm Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Flachkopf Höhe über Flur = 750 mm Pfosten Breite = 50 mm Bodenplatte Länge = 250 mm Bodenplatte Breite = 150 mm Gesamtlänge = 750 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Schlüssel Anzahl = 3 Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Eigengewicht = 7,3 kg
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
3
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
150 mm
Bodenplatte Länge:
250 mm
Eigengewicht:
7.3 kg
Gesamtlänge:
750 mm
Höhe über Flur:
750 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Breite:
50 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.