Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpfosten, selbstaufrichtend, Neigung bis 45°, Höhe 600 mm 118429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118429-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     P 600 CO
EAN/GTIN:
     4050576044461
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkpfosten, selbstaufrichtend, Neigung bis 45°, Höhe 600 mm Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Flachkopf Höhe über Flur = 600 mm Pfosten Länge = 80 mm Pfosten Breite = 50 mm Bodenplatte Länge = 250 mm Bodenplatte Breite = 150 mm Gesamtlänge = 600 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Schlüssel Anzahl = 3 Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Eigengewicht = 5,5 kg
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
3
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
150 mm
Bodenplatte Länge:
250 mm
Eigengewicht:
5.5 kg
Gesamtlänge:
600 mm
Höhe über Flur:
600 mm
Kopfform:
Flachkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
80 mm
Pfosten Breite:
50 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 178,05*
€ 221,25*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,34*
€ 274,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 190,33*
Ähnlich
Moravia
120.10.102
ab € 104,84*
Ähnlich
Schake
ab € 138,23*
Ähnlich
Urbanus
ab € 371,80*
Ähnlich
Urbanus
ab € 350,04*
Ähnlich
Moravia
114.19.490
ab € 124,07*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,13*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,48*
Ähnlich
Moravia
113.11.014
ab € 374,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.