Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON®Stahlblech-Flachpalette, lackiert, LxB 1.200 x 1.000 m 117622-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117622-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M3162-04
EAN/GTIN:
     4055091080604
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
HESON®Stahlblech-Flachpalette, lackiert, LxB 1.200 x 1.000 mm Das robuste Material der lackierten Stahlblech-Flachpalette HESON® ermöglicht den täglichen Einsatz in Ihrem Betriebsalltag. Sie ist sowohl für Rollenbahnen als auch für Hochregallager geeignet. Robuste Schweißkonstruktion mit langer Lebensdauer Für Rollenbahnen und Hochregallager geeignet 2 Kufen aus gesicktem 2,5-mm-Blech Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Einfahrmaße längs = 1150 mm Einfahrmaße quer = 780 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 1500 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = Stahl Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Einfahrmaße längs:
1150 mm
Einfahrmaße quer:
780 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Belastbarkeit statisch:
1500 kg
Unterbau:
Kufen
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.